227-1015-002
Unité de commande de direction hydraulique - débit maximum de 4 gal/min, 6.2 po3/r
N° D’ARTICLE MI00840388
N° MFR227-1015-002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de commande de direction hydraulique - débit maximum de 4 gal/min, 6.2 po3/r
N° D’ARTICLE MI00840388
N° MFR227-1015-002
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
227-1015 GÉNÉRATEUR DE COUPLE
  • Pression maximale 172 bar (2,500 psi)|Entretien des petits gazons, applications utilitaires et véhicules routiers

Spécifications

  • Série
    Aucun
  • Déplacement
    6.2 po3/r
  • Débit maximum
    4 gal/min
  • Pression maximale du système
    1000 psi
  • Débit continu
    11.4 L/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    200 °F
  • Type de circuit neutre
    Centre ouvert
  • Type de réaction
    Aucun
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de montage
    3X .3125-18 UNC-2B CÔTÉ ENTRÉE 7X .3125-18 UNC-2B CÔTÉ SORTIE
  • Plage de pression de fonctionnement
    69 bars
  • Hauteur totale
    3.63 po
  • Longueur totale
    9.34 po
  • Largeur totale
    3.39 po
  • Filtration recommandée
    Propreté ISO 18/13
  • Fluides recommandés
    Voir le bulletin technique Eaton 3-401
  • Pression de service
    69 bars

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif