Motion
217-1056-002
Générateur de couple - 217, 5.86 in3/r, 0,5625-18 UNF-2B
N° D’ARTICLE MI00840401
N° MFR217-1056-002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Générateur de couple - 217, 5.86 in3/r, 0,5625-18 UNF-2B
N° D’ARTICLE MI00840401
N° MFR217-1056-002
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
217-1056 GÉNÉRATEUR DE COUPLE
  • Pression maximale 172 bar (2,500 psi)|Entretien des petits gazons, applications utilitaires et véhicules routiers

Spécifications

  • Série
    217
  • Déplacement
    5.86 po3/r
  • Débit maximum
    4 gal/min
  • Pression maximale du système
    Entrée : 1000 psi. Sortie : 50 psi
  • Type de circuit neutre
    Centre ouvert
  • Débit continu
    11.4 L/min
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de pression de fonctionnement
    69 bars
  • Hauteur totale
    3.63 po
  • Longueur totale
    9.13 po
  • Largeur totale
    3.39 po
  • Configuration du port
    SAE 6 (9/16–18 UNF)
  • Taille du port
    SAE 6 (9/16–18 UNF)
  • Type de réaction
    Aucun
  • Filtration recommandée
    Propreté ISO 18/13
  • Fluides recommandés
    Voir le bulletin technique Eaton 3-401
  • Poids
    15.00 lb
  • Pression de service
    69 bars

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif