Aperçu
- Pression maximale 172 bar (2,500 psi)|Entretien des petits gazons, applications utilitaires et véhicules routiers
Spécifications
- Série217
- Déplacement9.73 po3/r
- Débit maximum4 gal/min
- Pression maximale du systèmeEntrée : 1000 psi. Sortie : 50 psi
- Type de circuit neutreCentre ouvert
- Débit continu11.4 L/min
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale du système200 °F
- Plage de pression de fonctionnement69 bars
- Hauteur totale3.63 po
- Longueur totale9.47 po
- Largeur totale3.39 po
- Configuration du port5/8 dans le collecteur
- Taille du port5/8 dans le collecteur
- Type de réactionAucun
- Filtration recommandéePropreté ISO 18/13
- Fluides recommandésVoir le bulletin technique Eaton 3-401
- Poids15.00 lb
- Pression de service69 bars