Aperçu
Description du fabricant
217-1015 GÉNÉRATEUR DE COUPLE
- Pression maximale 172 bar (2,500 psi)|Entretien des petits gazons, applications utilitaires et véhicules routiers
Spécifications
- SérieAucun
- Déplacement5.9 po3/r
- Débit maximum4 gal/min
- Pression maximale du système1000 psi
- Débit continu11.4 L/min
- Température de fonctionnement maximale du système200 °F
- Type de circuit neutreCentre ouvert
- Type de réactionAucun
- Sexe de la connexionFemme
- Type de montage3X .3125-18 UNC-2B CÔTÉ ENTRÉE 7X .3125-18 UNC-2B CÔTÉ SORTIE
- Plage de pression de fonctionnement69 bars
- Hauteur totale3.63 po
- Longueur totale9.13 po
- Largeur totale3.39 po
- Filtration recommandéePropreté ISO 18/13
- Fluides recommandésVoir le bulletin technique Eaton 3-401
- Pression de service69 bars
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité