103-1407-012
Moteur de la bobine de soupape de géroler hydraulique - Série S, 18.20 po3/r, 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI00841219
N° MFR103-1407-012
Prix1,250.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de soupape de géroler hydraulique - Série S, 18.20 po3/r, 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI00841219
N° MFR103-1407-012
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
Prix1,250.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 103-1407
  • Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
  • Performance prolongée sans fuite
  • Options spéciales pour répondre aux besoins des clients
  • Angle de fonctionnement du variateur optimisé

Spécifications

  • Série
    Série S
  • Déplacement
    18.20 po3/r
  • Régime maximum continu
    792 tr/min
  • Couple continu
    4345 po
  • Débit continu
    15 gal/min
  • Type de port du moteur
    Carburant conique pour tuyau National
  • Taille du port du moteur
    1/2–14 NPTF
  • Type d’arbre
    Droit
  • Type de joint
    Standard
  • Type de port réel
    .500-14 Orifices de filetage de tuyau NPTF Dryseal
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Bride de montage réelle
    4 Boulon standard - 44.40 [1.748] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 0,375-16 UNC-2B Trous de montage sur 82.55 [3.250] Dia. C.-B.
  • Hauteur totale
    4.24 po
  • Longueur totale
    7.66 po
  • Largeur totale
    4.24 po
  • Pression intermittente
    417 bars
  • Type de montage
    4-Bolt
  • Poids
    15.50 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Configuration du port
    .500-14 Orifices de filetage de tuyau NPTF Dryseal

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif