Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage6-1/2 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage20.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre14.1250 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de serviceService intensif
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de la longueur totale23.0000 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- Type d’alésageDroit
- Type de jointLabyrinthe
- Profondeur globale9-7/16 po
- Capacité de charge dynamique radiale171300 lbf
- Capacité de charge statique radiale232400 lbf
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série02
- Poids350.81 lb
- Rpm max.1200 tr/min