Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Cooper
02BCF700EX

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Brég. à rouleaux cylindriques divisés, 7 po d’alésage, montage rond 4-Bolt, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI00841359
N° MFR02BCF700EX

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
02BCF700EX FLG BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    7 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    20.6250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    14.5625 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de service
    Service intensif
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de la longueur totale
    23.5000 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Profondeur globale
    9-7/8 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    188800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    268000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    02
  • Poids
    427.9 lb
  • Rpm max.
    1120 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif