Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage8 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage22.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre15.8125 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de serviceService intensif
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de la longueur totale25.5000 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- Type d’alésageDroit
- Type de jointLabyrinthe
- Profondeur globale10-7/16 po
- Capacité de charge dynamique radiale224400 lbf
- Capacité de charge statique radiale327800 lbf
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série02
- Poids603.9 lb
- Rpm max.960 tr/min