Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage11 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageRond 8-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage26.8750 po
- Longueur du boulon du centre au centre19.0000 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de serviceService intensif
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de la longueur totale30.0000 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- Type d’alésageDroit
- Type de jointLabyrinthe
- Profondeur globale12-3/16 po
- Capacité de charge dynamique radiale307300 lbf
- Capacité de charge statique radiale482600 lbf
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série02
- Poids893.2 lb
- Rpm max.670 tr/min