PE462S
Pompe électrique 2-Speed PE46 - à action unique, 1-1/2 hp, réservoir de 2.50 gal, capacité utilisable de 520.0 po3, débit de 46 po3/min à psi max., 115 V, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI00841475
N° MFRPE462S
Prix11,739.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe électrique 2-Speed PE46 - à action unique, 1-1/2 hp, réservoir de 2.50 gal, capacité utilisable de 520.0 po3, débit de 46 po3/min à psi max., 115 V, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI00841475
N° MFRPE462S
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
Prix11,739.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POMPE PE462S
  • Convient le mieux aux applications d’entretien et de production sous le toit
  • Pompe haute performance à deux vitesses
  • À utiliser avec des bouteilles à simple ou double action à des pressions de fonctionnement de 10,000 psi
  • Équipé d’un moteur à induction de 1-1/2 ch, 3,450 tr/min monophasé, 60 Hz à protection thermique qui démarre sous pleine charge
  • Équipé d’une télécommande de 25 pieds
  • Circuit de commande de 24 volts sur toutes les unités avec télécommande
  • Homologué CSA pour une utilisation intermittente

Spécifications

  • Type de pompe
    Pompe électrique à 2-SpeedPE46
  • Puissance nominale
    1-1/2 hp
  • Tension
    115 V
  • Mot-clé de description
    Action unique
  • Fréquence
    60 Hz
  • CUP_NON
    662536001854
  • Intensité
    25.0 A
  • Rpm max.
    3450 tr/min
  • Numéro de pièce de la vanne
    9579
  • Type de vanne
    Électrovanne 3-Way, 2-Position
  • Type/fonction de vanne
    Retour 3-Way, 2-Position / maintien avancé
  • Détails de la fonction de la vanne
    Le piston du cylindre avance lorsque le solénoïde est hors tension et que la pompe fonctionne. Lorsque le solénoïde est sous tension, l'huile est dirigée vers le réservoir et le piston revient. Pour la position « maintien », la pompe est arrêtée avec le solénoïde hors tension.
  • Interrupteur de commande
    Moteur et soupape à distance (25 pi) marche/arrêt
  • Capacité du réservoir
    2.50 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    577.5 po3
  • Capacité d’huile utilisable
    520.0 po3
  • Débit typique à Psi max.
    46 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    46 po3/min
  • Débit typique à 5000 lb/po2
    51 po3/min
  • Débit typique à 100 lb/po2
    450 po3/min
  • Débit typique à 0 lb/po2
    500 po3/min
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po2
    77/81 dB(a)
  • Longueur totale
    11.500 po
  • Largeur totale
    9.500 po
  • Hauteur totale
    19.625 po
  • Poids
    94.00 lb
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif