Motion
PE172
Pompe électrique 2-Speed PE17 - à action unique, 1/2 hp, réservoir de 2.00 gal, capacité utilisable de 295.0 po3, débit de 16 po3/min à psi max., 110/115 V, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI00841479
N° MFRPE172
Prix4,025.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe électrique 2-Speed PE17 - à action unique, 1/2 hp, réservoir de 2.00 gal, capacité utilisable de 295.0 po3, débit de 16 po3/min à psi max., 110/115 V, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI00841479
N° MFRPE172

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4,025.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PE172 HYD. POMPE
  • Pour les applications d’entretien et de construction, jusqu’à 55 tonnes
  • À utiliser avec des bouteilles à simple ou double action à des pressions de fonctionnement de 10,000 psi
  • Pour service intermittent; démarre sous pleine charge
  • Équipé d’un moteur à induction monophasé à protection thermique de 1/2 ch, 3450 tr/min; cordon de commande à distance de 10 pi
  • Consommation d’intensité faible; les petites génératrices et les circuits à faible intensité peuvent être utilisés comme source d’alimentation
  • Niveau sonore extrêmement silencieux (67-81 dBA)

Spécifications

  • Type de pompe
    Pompe électrique à 2-SpeedPE17
  • Puissance nominale
    1/2 hp
  • Tension
    110/115 V
  • Mot-clé de description
    Action unique
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • CUP_NON
    662536001588
  • Intensité
    10.0 A
  • Rpm max.
    3450 tr/min
  • Numéro de pièce de la vanne
    9517
  • Type de vanne
    Vanne manuelle 2-Way, 2-Position
  • Type/fonction de vanne
    2-Way, 2-Position/maintien avancé (automatique)
  • Détails de la fonction de la vanne
    Le piston du cylindre « avancer », « maintenir » et « reculer ».
  • Interrupteur de commande
    Télécommande du moteur (10 pi) marche/arrêt
  • Capacité du réservoir
    2.00 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    462 po3
  • Capacité d’huile utilisable
    295.0 po3
  • Matériau du réservoir
    Thermoplastique
  • Débit typique à Psi max.
    16 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    16 po3/min
  • Débit typique à 5000 lb/po2
    20 po3/min
  • Débit typique à 100 lb/po2
    190 po3/min
  • Débit typique à 0 lb/po2
    290 po3/min
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po2
    64/81 dB(a)
  • Longueur totale
    11.375 po
  • Largeur totale
    9.250 po
  • Hauteur totale
    18.500 po
  • Poids
    54.00 lb
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif