Aperçu
Description du fabricant
MOTEUR 193-0285-001
- Moteur à chute de pression le plus bas de l’industrie|Le moteur Geroler à haut rendement permet des économies d’énergie
Spécifications
- Série2000 - 2-Speed - Sans roulement
- Déplacement9.65 po3/r
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Couple continu1726 po
- Rpm max.860 tr/min
- Taille du port du moteur7/8–14 UNF-2B
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Type d’arbreSans roulement
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Taille de l’arbre de sortieAucun - Sans roulement
- Débit maximum20 gal/min
- Hauteur totale5.39 po
- Longueur totale7.29 po
- Largeur totale4.80 po
- Type de jointJoint à lèvres simple
- Taille du raccord de drainage.5625-18 Unf-2b Taille du port du joint torique -6
- Description de la cote de fonctionnementCote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10 % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
- Orientation du portPorts décalés
- Bague d’équilibrage de rechangeConception 001 - 21601-000 - 1 requis
- Trousse de joint Buna de rechangeConception 001 - 61266-000 - 1 requis
- Entraînement de rechange - Vendu séparémentConception 001 - 21371-004 - 1 requis
- Vanne d’entraînement de rechangeConception 001 - 8433-000 - 1 requis
- Geroler de rechange - Vendu séparémentConception 001 - 21625-004 - 1 requis
- Embout de rechange à capuchon à vis longConception 001 - 14384-008 - 4 requis
- Bride de montage de rechangeConception 001 - 22382-000 - 1 requis
- Vanne de plaque de rechangeConception 001 - 21722-000 - 1 requis
- Boîtier arrière de rechangeConception 001 - 21602-001 - 1 requis
- Vanne de rechange vendue séparémentConception 001 - 23047-000 - 1 requis
- Lieu d’usure de remplacementConception 001 - 22026-000 - 1 requis
- Bride de montage réelleBride 4-Bolt - Sans roulement - Avec 4 po Dia. pilote
- Arbre de sortie réelSans roulement
- Type de port réel.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
- Débit continu75 L/min
- Pression intermittente260 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Régime maximum continu280 tr/min
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Configuration du port.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
- Type de montageBride 4-Bolt - 4 po Pilot
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité