Aperçu
- Convient le mieux aux applications d’entretien et de production sous le toit
- Pompe haute performance à deux vitesses
- À utiliser avec des bouteilles à simple ou double action à des pressions de fonctionnement de 10,000 psi
- Équipé d’un moteur à induction de 1-1/2 ch, 3,450 tr/min monophasé, 60 Hz à protection thermique qui démarre sous pleine charge
- Équipé d’une télécommande de 10 pieds
- Circuit de commande de 24 volts sur toutes les unités avec télécommande
- Homologué CSA pour une utilisation intermittente
Spécifications
- Type de pompePompe électrique à 2-SpeedPE46
- Puissance nominale1-1/2 hp
- Tension115/230 V
- Mot-clé de descriptionMulti-action simple ou double
- Fréquence60 Hz
- CUP_NON662536001861
- Intensité25.0 A
- Rpm max.3450 tr/min
- Numéro de pièce de la vanne9500
- Type de vanneVanne manuelle 4-Way, 3-Position (centre en tandem)
- Type/fonction de vanneRetour 4-Way, 3-Position / maintien avancé
- Détails de la fonction de la vanneLa position avancée maintient la pression lorsque le moteur est arrêté. La position de retour fait avancer le cylindre lorsque le moteur est en marche et le retourne lorsque le moteur est arrêté.
- Interrupteur de commandeTélécommande du moteur (10 pi) marche/arrêt
- Capacité du réservoir2.50 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes577.5 po3
- Capacité d’huile utilisable520.0 po3
- Débit typique à Psi max.46 po3/min
- Débit typique à 10000 lb/po246 po3/min
- Débit typique à 5000 lb/po251 po3/min
- Débit typique à 100 lb/po2450 po3/min
- Débit typique à 0 lb/po2500 po3/min
- Pression maximale10000 psi
- Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po277/81 dB(a)
- Longueur totale11.500 po
- Largeur totale9.500 po
- Hauteur totale19.625 po
- Poids86.00 lb
- Page de produit du fabricant