Série
Vitesse 10000 - 2 - Standard
Déplacement
40.60 po3/r
Type d’arbre
Droit
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Taille de l’arbre de sortie
2-1/4 po Droit - Clé droite
Hauteur totale
5.79 po
Longueur totale
18.36 po
Largeur totale
5.91 po
Type de joint
Aucun
Taille du raccord de drainage
.750-16 Unf-2b Taille du port du joint torique -8
Description de la cote de fonctionnement
Cote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10 % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
Orientation du port
Ports décalés
Bague d’équilibrage de rechange
Conception 001 - 21561-000 - 1 requis
Entretoise de roulement de rechange
Conception 001 - 6181-000 - 1 requis
Trousse de joint Buna de rechange
Conception 001 - Trousse d’étanchéité du moteur 62508-000, trousse d’étanchéité de l’arbre 6406-000 - 1 Chaque requis
Entraînement de rechange - Vendu séparément
Conception 001 - 6221-000 - 1 requis
Vanne d’entraînement de rechange
001 Conception 6168-000 - 1 requise
Geroler de rechange - Vendu séparément
Conception 001 - 8573-003 - 1 requis
Fente latérale du roulement du boîtier de rechange
Conception 001 - 15045-000 - 1 requis
Embout de rechange à capuchon à vis long
001 Conception -14410-010 - 2 requise
Arbre de sortie de rechange
Conception 001 - 8484-000 - 1 requis
Vanne de plaque de rechange
001 Conception 8957-000 - 1 requise
Roulement radial de rechange
Conception 001 - 9003-002 - 2 requis
Boîtier arrière de rechange
Conception 001 - 21815-000 - 1 requis
Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
001 Conception -14410-007 - 2 requise
Vanne de rechange vendue séparément
001 Conception 201007-001 - 1 requise
Lieu d’usure de remplacement
001 Conception 8958-000 - 1 requise
Bride de montage réelle
Bride 4-Bolt - non homologuée Sae - avec 5 po Dia. pilote
Arbre de sortie réel
Droit
Type de port réel
1.3125-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE avec 0,750-16 UNF-2B Orifice du joint torique SAE du drain du boîtier. Ports décalés
Débit continu
170 L/min
Configuration du port
1.3125-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE avec 0,750-16 UNF-2B Orifice du joint torique SAE du drain du boîtier. Ports décalés
Type de montage
Bride 4-Bolt - 5 po Pilot