Motion
119-2023-001
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 10000 - 2 vitesses - standard, déplacement géométrique max. 665.3 cm3/r, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi
N° D’ARTICLE MI00841680
N° MFR119-2023-001
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 10000 - 2 vitesses - standard, déplacement géométrique max. 665.3 cm3/r, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi
N° D’ARTICLE MI00841680
N° MFR119-2023-001
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 119-2023
  • Type de montage : standard, boulon 4 , diam. pilote 127.0 [5.00]. 16.76 [0,660] trous de diam. sur un cercle de boulons de 161.92 [6.375] diam.|Arbre de sortie : racine plate de 53.98 [2.125] diam., diam. majeur FIT, 16 dents, 8/16 DP, cannelure à 30 degrés avec filetage 0,500-20 UNF-2B à l’extrémité. Longueur de cannelure complète minimale de 44.45 [1.750]|Ports : 1.3125-12 UN-2B ports de joint torique SAE avec orifice de joint torique de vidange SAE de 0,750-16 UNF-2B , ports décalés|Vanne de sélection : normalement à basse vitesse|Caractéristiques spéciales : aucune|Peinture : aucune|Identification du client : aucune|Code de conception : Premier

Spécifications

  • Série
    Vitesse 10000 - 2 - Standard
  • Déplacement
    40.60 po3/r
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Couple continu
    8001 po
  • Rpm max.
    250 tr/min
  • Taille du port du moteur
    1-5/16–12 UNF-2B
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type d’arbre
    Spécifié
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Taille de l’arbre de sortie
    2-1/8 po à 16T cannelures
  • Débit maximum
    45 gal/min
  • Hauteur totale
    5.79 po
  • Longueur totale
    18.36 po
  • Largeur totale
    5.91 po
  • Type de joint
    Aucun
  • Taille du raccord de drainage
    .750-16 Unf-2b Taille du port du joint torique -8
  • Description de la cote de fonctionnement
    Cote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10  % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
  • Orientation du port
    Ports décalés
  • Bague d’équilibrage de rechange
    Conception 001 - 21561-000 - 1 requis
  • Entretoise de roulement de rechange
    Conception 001 - 6181-000 - 1 requis
  • Trousse de joint Buna de rechange
    Conception 001 - Trousse d’étanchéité du moteur 62508-000, trousse d’étanchéité de l’arbre 6406-000 - 1 Chaque requis
  • Entraînement de rechange - Vendu séparément
    Conception 001 - 6221-000 - 1 requis
  • Vanne d’entraînement de rechange
    001 Conception 6168-000 - 1 requise
  • Geroler de rechange - Vendu séparément
    Conception 001 - 8573-003 - 1 requis
  • Fente latérale du roulement du boîtier de rechange
    Conception 001 - 15045-000 - 1 requis
  • Embout de rechange à capuchon à vis long
    001 Conception -14410-010 - 2 requise
  • Arbre de sortie de rechange
    Conception 001 - 8482-000 - 1 requis
  • Vanne de plaque de rechange
    001 Conception 8957-000 - 1 requise
  • Roulement radial de rechange
    Conception 001 - 9003-002 - 2 requis
  • Boîtier arrière de rechange
    Conception 001 - 21815-000 - 1 requis
  • Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
    001 Conception -14410-007 - 2 requise
  • Vanne de rechange vendue séparément
    001 Conception 201007-001 - 1 requise
  • Lieu d’usure de remplacement
    001 Conception 8958-000 - 1 requise
  • Bride de montage réelle
    Bride 4-Bolt - non homologuée Sae - avec 5 po Dia. pilote
  • Arbre de sortie réel
    Cannelure
  • Type de port réel
    1.3125-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE avec 0,750-16 UNF-2B Orifice du joint torique SAE du drain du boîtier. Ports décalés
  • Débit continu
    170 L/min
  • Configuration du port
    1.3125-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE avec 0,750-16 UNF-2B Orifice du joint torique SAE du drain du boîtier. Ports décalés
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt - 5 po Pilot

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif