Série
Vitesse 10000 - 2 - Roue
Déplacement
29.26 po3/r
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Taille de l’arbre de sortie
Conique 2-1/4 po. - Arbre fileté
Taille du raccord de drainage
.750-16 Unf-2b Taille du port du joint torique -8
Description de la cote de fonctionnement
Cote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10 % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
Orientation du port
Ports décalés
Bague d’équilibrage de rechange
Conception 001 - 21561-000 - 1 requis
Entretoise de roulement de rechange
Conception 001 - 6181-000 - 1 requis
Trousse de joint Buna de rechange
Conception 001 - Trousse d’étanchéité du moteur 62508-000, trousse d’étanchéité de l’arbre 6406-000 - 1 Chaque requis
Entraînement de rechange - Vendu séparément
Conception 001 - 6221-000 - 1 requis
Vanne d’entraînement de rechange
001 Conception 6168-000 - 1 requise
Geroler de rechange - Vendu séparément
Conception 001 - 8573-002 - 1 requis
Fente latérale du roulement du boîtier de rechange
Conception 001 - 62008-000 - 1 requis
Embout de rechange à capuchon à vis long
001 Conception -14410-010 - 2 requise
Arbre de sortie de rechange
Conception 001 - 8483-000 - 1 requis
Vanne de plaque de rechange
001 Conception 8957-000 - 1 requise
Roulement radial de rechange
Conception 001 - 9003-002 - 2 requis
Boîtier arrière de rechange
Conception 001 - 21815-000 - 1 requis
Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
001 Conception -14410-007 - 2 requise
Vanne de rechange vendue séparément
001 Conception 201007-001 - 1 requise
Lieu d’usure de remplacement
001 Conception 8958-000 - 1 requise
Bride de montage réelle
Bride 4-Bolt - Roue - Avec 7 po Dia. pilote
Type de montage
Bride 4-Bolt - 7 po Pilot