120-2015-001
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 10000 - 2 vitesses - Roue, déplacement géométrique max. 665.3 cm3/r
N° D’ARTICLE MI00841886
N° MFR120-2015-001
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 10000 - 2 vitesses - Roue, déplacement géométrique max. 665.3 cm3/r
N° D’ARTICLE MI00841886
N° MFR120-2015-001
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 120-2015
  • Displacement: 665.3 CM3/R [40.60 IN3/R]|Special features: none|Design code: First|Mounting type: wheel, 4 bolt, 16.76 [.660] dia. holes on 209.55 [8.250] dia. bolt circle|Customer identification: none|Output shaft: 57.15 [2.250] dia. .125, 1 tapered shaft per SAE J501 with 1.500-18 UNEF-2A threaded shaft end and slotted hex nut, 14.288 [.5625] square X 50.8 [2.00] straight key|Paint: none|Ports: 1.3125-12 UN-2B SAE O-ring ports with .750-16 UNF-2B case drain SAE O-ring port, staggered ports

Spécifications

  • Série
    Vitesse 10000 - 2 - Roue
  • Déplacement
    40.60 po3/r
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Taille de l’arbre de sortie
    Conique 2-1/4 po. - Arbre fileté
  • Taille du raccord de drainage
    .750-16 Unf-2b Taille du port du joint torique -8
  • Description de la cote de fonctionnement
    Cote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10  % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
  • Orientation du port
    Ports décalés
  • Bague d’équilibrage de rechange
    Conception 001 - 21561-000 - 1 requis
  • Entretoise de roulement de rechange
    Conception 001 - 6181-000 - 1 requis
  • Trousse de joint Buna de rechange
    Conception 001 - Trousse d’étanchéité du moteur 62508-000, trousse d’étanchéité de l’arbre 6406-000 - 1 Chaque requis
  • Entraînement de rechange - Vendu séparément
    Conception 001 - 6221-000 - 1 requis
  • Vanne d’entraînement de rechange
    001 Conception 6168-000 - 1 requise
  • Geroler de rechange - Vendu séparément
    Conception 001 - 8573-003 - 1 requis
  • Fente latérale du roulement du boîtier de rechange
    Conception 001 - 62008-000 - 1 requis
  • Embout de rechange à capuchon à vis long
    001 Conception -14410-010 - 2 requise
  • Arbre de sortie de rechange
    Conception 001 - 8483-000 - 1 requis
  • Vanne de plaque de rechange
    001 Conception 8957-000 - 1 requise
  • Roulement radial de rechange
    Conception 001 - 9003-002 - 2 requis
  • Boîtier arrière de rechange
    Conception 001 - 21815-000 - 1 requis
  • Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
    001 Conception -14410-007 - 2 requise
  • Vanne de rechange vendue séparément
    001 Conception 201007-001 - 1 requise
  • Lieu d’usure de remplacement
    001 Conception 8958-000 - 1 requise
  • Bride de montage réelle
    Bride 4-Bolt - Roue - Avec 7 po Dia. pilote
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt - 7 po Pilot

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif