Aperçu
- Le roulement en bronze d’aluminium réduit l’usure causée par les charges décentrées, la force du ressort en mazimum accélère la rétraction du piston, le corps en acier solide pour la durabilité, la tige de piston chromée résiste à l’usure et à la corrosion, les trous de montage de la base pour le positionnement
- Les ressorts de taille maximale accélèrent le retour du piston et augmentent la durée de vie du ressort
- Corps de cylindre en acier solide pour plus de durabilité
- La tige de piston chromée résiste à l’usure et à la corrosion
- Large gamme d'accessoires disponibles pour le filetage sur la tige de piston, le collier ou sur l'embase du cylindre
- Trous de montage de base standard sur les cylindres de 5 à 55 tonnes; en option sur les cylindres de 75 et 100 tonnes
- Un demi-accouplement femelle NPTF de 3/8 po est standard
Spécifications
- Série / TypeSérie C / à usage général
- ActionnementÀ simple effet / rappel par ressort
- Capacité du cylindre10 tonnes
- Accident vasculaire cérébral2.125 po
- Capacité d’huile4.800 po3
- Hauteur rétractée4.750 po
- Hauteur étendue6.875 po
- Zone effective2.236 po2
- tonnes à 10000 psi11.20 tonnes
- Diamètre de la tige de piston1.500 po
- Taille de l’alésage1.688 po
- De la base au port0.750 po
- Diamètre extérieur2.250 po
- Diamètre du cercle de boulonnage1.560 po
- Nombre de trous2
- Taille du filetage5/16 – 18
- Profondeur du filetage0.500 po
- Filetage du collier2-1/4 – 14
- Longueur du filetage du collier1.125 po
- Filetage interne et profondeur de tige de piston1 – 8 x 3/4
- Saillie de la tige de piston0.250 po
- Poids5.30 lb
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi