Aperçu
- La moitié du poids des cylindres en acier à capacité égale, le corps en aluminium résiste aux étincelles dans les environnements explosifs
- Le corps en aluminium résiste aux étincelles dans les environnements explosifs
- Tige de piston et alésage de cylindre en aluminium à revêtement dur résistant à l’usure et à la corrosion
- Le dessus rainuré du piston empêche la charge de glisser sur le dessus du piston
- Conçu pour le levage et autres opérations de non-production
Spécifications
- Série / TypeSérie RA / Aluminium
- ActionnementÀ simple effet / rappel par ressort
- Capacité du cylindre55 tonnes
- Accident vasculaire cérébral6.125 po
- Capacité d’huile67.600 po3
- Hauteur rétractée10.750 po
- Hauteur étendue16.875 po
- Zone effective11.040 po2
- tonnes à 10000 psi55.20 tonnes
- Diamètre de la tige de piston3.125 po
- Taille de l’alésage3.750 po
- De la base au port1.375 po
- Diamètre extérieur5.250 po
- Saillie de la tige de piston0.250 po
- Matériau du cylindreAluminium
- Poids25.60 lb
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi