Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3.2500 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage11.8750 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.3750 po
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de serviceService intensif
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de la longueur totale14.0000 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- Type d’alésageDroit
- Type de jointLabyrinthe
- Profondeur globale6-7/16 po
- Capacité de charge dynamique radiale62940 lbf
- Capacité de charge statique radiale77600 lbf
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série02
- CUP_NON7316579391221
- Poids89.39 lb
- Rpm max.2520 tr/min