Motion
RH102
Cylindre/élévateur à trou central - à simple effet / rappel par ressort, capacité de 10 tonnes, course de 2.500 po., 5.313 po. rétracté, 7.813 po. allongé
N° D’ARTICLE MI00842096
N° MFRRH102
Price$1,597.71/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre/élévateur à trou central - à simple effet / rappel par ressort, capacité de 10 tonnes, course de 2.500 po., 5.313 po. rétracté, 7.813 po. allongé
N° D’ARTICLE MI00842096
N° MFRRH102
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
Votre prix1,597.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RH102 RAM
  • Cylindre à trou central idéal pour tirer et tendre les câbles, boulons d’ancrage avec inserts de tête de piston interchangeables
  • Insertions de tête de piston interchangeables (procurant une polyvalence d’application)
  • Les modèles à simple effet 12, 20, 30, 50, 60 tonnes sont dotés d'un collier fileté; les modèles RH203 et RHA306 ne sont pas dotés du filetage du collier
  • Résiste aux charges « en bout de ligne » complètes
  • La colonne montante résistante à la corrosion est dotée du traitement « Power Tech »
  • Tous les cylindres sauf RH120 sont fournis avec un demi-accouplement femelle NPT de 9796 3/8 po
  • Le corps du cylindre et le piston en aluminium sont en vedette sur le cylindre RHA306

Spécifications

  • Série / Type
    Série RH / Trou central
  • Actionnement
    À simple effet / rappel par ressort
  • Capacité du cylindre
    10 tonnes
  • Accident vasculaire cérébral
    2.500 po
  • Capacité d’huile
    5.520 po3
  • Hauteur rétractée
    5.313 po
  • Hauteur étendue
    7.813 po
  • Zone effective
    2.210 po2
  • tonnes à 10000 psi
    11.00 tonnes
  • Diamètre de la tige de piston
    2.063 po
  • Taille de l’alésage
    1.677 po
  • De la base au port
    1.000 po
  • Diamètre extérieur
    3.000 po
  • Diamètre du trou central
    0.766 po
  • Trous de montage et cercle de boulonnage
    1/4 – 20 x 2-3/8
  • Insérer la taille du filetage
    1-3/4 – 12
  • Matériau du cylindre
    Aluminium
  • Poids
    9.40 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif