Aperçu
- Les tiges de piston plaquées Power Tech et les écrous de presse-étoupe résistent aux rayures et à la corrosion
- Ressort de retour robuste (sauf pour les modèles à double action) offrant un retour rapide du piston et une faible hauteur de pliage
- Le coupleur sur les modèles de 10 à 50 tonnes est incliné vers le haut de 5° pour un dégagement supplémentaire
- Le dessus rainuré du piston empêche la charge de glisser
- Les bouteilles peuvent être « immobilisées » à pleine capacité
- Poignées de transport amovibles sur les modèles de 100 tonnes et de 250 tonnes
Spécifications
- Série / TypeSérie RSS/court
- ActionnementÀ simple effet / rappel par ressort
- Capacité du cylindre10 tonnes
- Accident vasculaire cérébral1.500 po
- Capacité d’huile3.400 po3
- Hauteur rétractée3.500 po
- Hauteur étendue5.000 po
- Zone effective2.240 po2
- tonnes à 10000 psi11.20 tonnes
- Pression interne à la capacité8943 psi
- Diamètre de la tige de piston1.500 po
- Taille de l’alésage1.688 po
- De la base au port0.625 po
- Diamètre extérieur2.750 po
- Matériau du cylindreAcier
- Poids6.20 lb
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi