253-1003-004
Unité de commande de direction hydraulique - série 25 , débit maximum de 25 gal/min, 1-1/16-12 po dans l’orifice, 48 po3/r
N° D’ARTICLE MI00842288
N° MFR253-1003-004
Prix3,908.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de commande de direction hydraulique - série 25 , débit maximum de 25 gal/min, 1-1/16-12 po dans l’orifice, 48 po3/r
N° D’ARTICLE MI00842288
N° MFR253-1003-004
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
Prix3,908.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
253-1003 UNITÉ DE DIRECTION
  • Pression maximale 240 bar (3,500 psi)|Applications articulées et à châssis fixe

Spécifications

  • Série
    25
  • Déplacement
    48 po3/r
  • Débit maximum
    25 gal/min
  • Débit continu
    95 L/min
  • Type de circuit neutre
    Détection de charge
  • Taille du port
    SAE 12 (1-1/16–12 UN)
  • Viscosité d’huile continue maximale
    120 Ditesbold universel seconde
  • Type de réaction
    Réaction sans charge
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de montage
    Aucune face de port 4X .375-16 UNC-2B Sur la face de montage
  • Plage de pression de fonctionnement
    241 bars
  • Hauteur totale
    5.45 po
  • Longueur totale
    8.62 po
  • Largeur totale
    5.28 po
  • Configuration du port
    SAE 12 (1-1/16–12 UN)
  • Filtration recommandée
    Propreté ISO 18/13
  • Fluides recommandés
    Voir le bulletin technique Eaton 3-401
  • Pression de service
    241 bars

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif