RSS302
Cylindre/élévateur hydraulique à profil bas - à simple effet/ressort de rappel, capacité de 30 tonnes, 2.860 po. course, 4.625 po. rétracté, 7.063 po. allongé
N° D’ARTICLE MI00842325
N° MFRRSS302
Prix1,473.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre/élévateur hydraulique à profil bas - à simple effet/ressort de rappel, capacité de 30 tonnes, 2.860 po. course, 4.625 po. rétracté, 7.063 po. allongé
N° D’ARTICLE MI00842325
N° MFRRSS302

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,473.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RSS302 30 TONNES 2 7/16 STROKE CYL
  • Les tiges de piston plaquées Power Tech et les écrous de presse-étoupe résistent aux rayures et à la corrosion
  • Ressort de retour robuste (sauf pour les modèles à double action) offrant un retour rapide du piston et une faible hauteur de pliage
  • Le coupleur sur les modèles de 10 à 50 tonnes est incliné vers le haut de 5° pour un dégagement supplémentaire
  • Le dessus rainuré du piston empêche la charge de glisser
  • Les bouteilles peuvent être « immobilisées » à pleine capacité
  • Poignées de transport amovibles sur les modèles de 100 tonnes et de 250 tonnes

Spécifications

  • Série / Type
    Série RSS/court
  • Actionnement
    À simple effet / rappel par ressort
  • Capacité du cylindre
    30 tonnes
  • Accident vasculaire cérébral
    2.860 po
  • Capacité d’huile
    15.800 po3
  • Hauteur rétractée
    4.625 po
  • Hauteur étendue
    7.063 po
  • Zone effective
    6.490 po2
  • tonnes à 10000 psi
    32.50 tonnes
  • Pression interne à la capacité
    9243 psi
  • Diamètre de la tige de piston
    2.500 po
  • Taille de l’alésage
    2.875 po
  • De la base au port
    0.625 po
  • Diamètre extérieur
    4.000 po
  • Matériau du cylindre
    Acier
  • Poids
    15.10 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif