Aperçu
- Pression maximale 240 bar (3,500 psi)|Applications articulées et à châssis fixe
Spécifications
- Série25
- Déplacement75 po3/r
- Débit maximum25 gal/min
- Débit continu95 L/min
- Type de circuit neutreDétection de charge
- Taille du portSAE 12 (1-1/16–12 UN)
- Viscosité d’huile continue maximale120 Ditesbold universel seconde
- Type de réactionRéaction sans charge
- Sexe de la connexionFemme
- Type de montageAucune face de port 4X .375-16 UNC-2B Sur la face de montage
- Plage de pression de fonctionnement241 bars
- Hauteur totale5.45 po
- Longueur totale9.44 po
- Largeur totale5.28 po
- Configuration du portSAE 12 (1-1/16–12 UN)
- Filtration recommandéePropreté ISO 18/13
- Fluides recommandésVoir le bulletin technique Eaton 3-401
- Pression de service241 bars