Motion
RLS50
Cylindre/élévateur hydraulique à profil bas - à simple effet/ressort de rappel, capacité de 5 tonnes, 0.563 po. course, 1.625 po. rétracté, 2.188 po. allongé
N° D’ARTICLE MI00842335
N° MFRRLS50
Price$581.44/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre/élévateur hydraulique à profil bas - à simple effet/ressort de rappel, capacité de 5 tonnes, 0.563 po. course, 1.625 po. rétracté, 2.188 po. allongé
N° D’ARTICLE MI00842335
N° MFRRLS50

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix581.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RLS50 RAM
  • Cylindre à profil bas idéal pour les espaces confinés avec ressort de rappel robuste pour une rétraction plus rapide
  • Corps de cylindre, piston et écrou de presse-étoupe « Power Tech » traités pour la résistance à la corrosion et à l'abrasion
  • La tige de piston bombée standard (5-30 tonnes) ou le capuchon pivotant (50- 150 tonnes) minimisent les effets de la charge décentrée
  • Ressort robuste unique pour un retour rapide du piston
  • Un demi-accouplement femelle NPTF de 9796 3/8 po est standard avec chaque cylindre (le RLS50 a un coupleur de 3/8 po qui n’est pas incliné)
  • Les orifices d’huile sont de 3/8 po NPTF
  • Les coupleurs de tous les cylindres, sauf RLS50, sont inclinés vers le haut pour un dégagement supplémentaire

Spécifications

  • Série / Type
    Série RLS / Profil bas
  • Actionnement
    À simple effet / rappel par ressort
  • Capacité du cylindre
    5 tonnes
  • Accident vasculaire cérébral
    0.563 po
  • Capacité d’huile
    0.620 po3
  • Hauteur rétractée
    1.625 po
  • Hauteur étendue
    2.188 po
  • Zone effective
    0.994 po2
  • tonnes à 10000 psi
    4.97 tonnes
  • Diamètre de la tige de piston
    0.625 po
  • Taille de l’alésage
    1.125 po
  • De la base au port
    0.750 po
  • Dimensions
    1.625 x 2.563 po / 253 x 254 mm
  • Matériau du cylindre
    Acier
  • Poids
    2.40 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif