Aperçu
- Cylindre à profil bas idéal pour les espaces confinés avec ressort de rappel robuste pour une rétraction plus rapide
- Corps de cylindre, piston et écrou de presse-étoupe « Power Tech » traités pour la résistance à la corrosion et à l'abrasion
- La tige de piston bombée standard (5-30 tonnes) ou le capuchon pivotant (50- 150 tonnes) minimisent les effets de la charge décentrée
- Ressort robuste unique pour un retour rapide du piston
- Un demi-accouplement femelle NPTF de 9796 3/8 po est standard avec chaque cylindre (le RLS50 a un coupleur de 3/8 po qui n’est pas incliné)
- Les orifices d’huile sont de 3/8 po NPTF
- Les coupleurs de tous les cylindres, sauf RLS50, sont inclinés vers le haut pour un dégagement supplémentaire
Spécifications
- Série / TypeSérie RLS / Profil bas
- ActionnementÀ simple effet / rappel par ressort
- Capacité du cylindre20 tonnes
- Accident vasculaire cérébral0.438 po
- Capacité d’huile2.000 po3
- Hauteur rétractée2.000 po
- Hauteur étendue2.438 po
- Zone effective4.430 po2
- tonnes à 10000 psi22.15 tonnes
- Diamètre de la tige de piston1.125 po
- Taille de l’alésage2.375 po
- De la base au port0.656 po
- Dimensions3.000 x 4.000 po / 253 x 254 mm
- Matériau du cylindreAcier
- Poids6.00 lb
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi