Aperçu
- Le roulement en bronze d’aluminium réduit l’usure causée par les charges décentrées, la force du ressort en mazimum accélère la rétraction du piston, le corps en acier solide pour la durabilité, la tige de piston chromée résiste à l’usure et à la corrosion, les trous de montage de la base pour le positionnement
- Les ressorts de taille maximale accélèrent le retour du piston et augmentent la durée de vie du ressort
- Corps de cylindre en acier solide pour plus de durabilité
- La tige de piston chromée résiste à l’usure et à la corrosion
- Large gamme d'accessoires disponibles pour le filetage sur la tige de piston, le collier ou sur l'embase du cylindre
- Trous de montage de base standard sur les cylindres de 5 à 55 tonnes; en option sur les cylindres de 75 et 100 tonnes
- Un demi-accouplement femelle NPTF de 3/8 po est standard
Spécifications
- Série / TypeSérie C / à usage général
- ActionnementÀ simple effet / rappel par ressort
- Capacité du cylindre15 tonnes
- Accident vasculaire cérébral10.125 po
- Capacité d’huile31.800 po3
- Hauteur rétractée14.688 po
- Hauteur étendue24.813 po
- Zone effective3.142 po2
- tonnes à 10000 psi15.70 tonnes
- Diamètre de la tige de piston1.750 po
- Taille de l’alésage2.000 po
- De la base au port0.750 po
- Diamètre extérieur2.750 po
- Diamètre du cercle de boulonnage1.880 po
- Nombre de trous2
- Taille du filetage3/8 – 16
- Profondeur du filetage0.500 po
- Filetage du collier2-3/4 – 16
- Longueur du filetage du collier1.125 po
- Filetage interne et profondeur de tige de piston1 – 8 x 3/4
- Saillie de la tige de piston0.250 po
- Matériau du cylindreAcier
- Poids22.00 lb
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi