Aperçu
- Le roulement en bronze d’aluminium réduit l’usure causée par les charges décentrées, la force du ressort en mazimum accélère la rétraction du piston, le corps en acier solide pour la durabilité, la tige de piston chromée résiste à l’usure et à la corrosion, les trous de montage de la base pour le positionnement
- Les ressorts de taille maximale accélèrent le retour du piston et augmentent la durée de vie du ressort
- Corps de cylindre en acier solide pour plus de durabilité
- La tige de piston chromée résiste à l’usure et à la corrosion
- Large gamme d'accessoires disponibles pour le filetage sur la tige de piston, le collier ou sur l'embase du cylindre
- Trous de montage de base standard sur les cylindres de 5 à 55 tonnes; en option sur les cylindres de 75 et 100 tonnes
- Un demi-accouplement femelle NPTF de 3/8 po est standard
Spécifications
- Série / TypeSérie C / à usage général
- ActionnementÀ simple effet / rappel par ressort
- Capacité du cylindre55 tonnes
- Accident vasculaire cérébral6.250 po
- Capacité d’huile69.000 po3
- Hauteur rétractée11.125 po
- Hauteur étendue17.375 po
- Zone effective11.040 po2
- tonnes à 10000 psi55.20 tonnes
- Diamètre de la tige de piston3.125 po
- Taille de l’alésage3.750 po
- De la base au port1.375 po
- Diamètre extérieur5.000 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.750 po
- Nombre de trous2
- Taille du filetage1/2 – 13
- Profondeur du filetage0.750 po
- Filetage du collier5 – 12
- Longueur du filetage du collier2.188 po
- Saillie de la tige de piston0.125 po
- Matériau du cylindreAcier
- Poids65.00 lb
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi