C151C
Cylindre/actionneur hydraulique - à action unique/rappel par ressort, capacité de 15 tonnes, course : 1.000 po, 4.875 po rétracté, 5.875 po étendu
N° D’ARTICLE MI00842463
N° MFRC151C
Prix850.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre/actionneur hydraulique - à action unique/rappel par ressort, capacité de 15 tonnes, course : 1.000 po, 4.875 po rétracté, 5.875 po étendu
N° D’ARTICLE MI00842463
N° MFRC151C
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
Votre prix850.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RAM C151 C
  • Le roulement en bronze d’aluminium réduit l’usure causée par les charges décentrées, la force du ressort en mazimum accélère la rétraction du piston, le corps en acier solide pour la durabilité, la tige de piston chromée résiste à l’usure et à la corrosion, les trous de montage de la base pour le positionnement
  • Les ressorts de taille maximale accélèrent le retour du piston et augmentent la durée de vie du ressort
  • Corps de cylindre en acier solide pour plus de durabilité
  • La tige de piston chromée résiste à l’usure et à la corrosion
  • Large gamme d'accessoires disponibles pour le filetage sur la tige de piston, le collier ou sur l'embase du cylindre
  • Trous de montage de base standard sur les cylindres de 5 à 55 tonnes; en option sur les cylindres de 75 et 100 tonnes
  • Un demi-accouplement femelle NPTF de 3/8 po est standard

Spécifications

  • Série / Type
    Série C / à usage général
  • Actionnement
    À simple effet / rappel par ressort
  • Capacité du cylindre
    15 tonnes
  • Accident vasculaire cérébral
    1.000 po
  • Capacité d’huile
    3.100 po3
  • Hauteur rétractée
    4.875 po
  • Hauteur étendue
    5.875 po
  • Zone effective
    3.142 po2
  • tonnes à 10000 psi
    15.70 tonnes
  • Diamètre de la tige de piston
    1.750 po
  • Taille de l’alésage
    2.000 po
  • De la base au port
    0.750 po
  • Diamètre extérieur
    2.750 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.880 po
  • Nombre de trous
    2
  • Taille du filetage
    3/8 – 16
  • Profondeur du filetage
    0.500 po
  • Filetage du collier
    2-3/4 – 16
  • Longueur du filetage du collier
    1.125 po
  • Filetage interne et profondeur de tige de piston
    1 – 8 x 3/4
  • Saillie de la tige de piston
    0.250 po
  • Matériau du cylindre
    Acier
  • Poids
    8.00 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif