P23
Pompe à main à une vitesse pour cylindres à simple effet - capacité d’huile : 23.800 po³, pression maximum : 3000 psi, volume maximal par course : 0.160 po³, vanne à deux voies
N° D’ARTICLE MI00842505
N° MFRP23
Prix914.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à main à une vitesse pour cylindres à simple effet - capacité d’huile : 23.800 po³, pression maximum : 3000 psi, volume maximal par course : 0.160 po³, vanne à deux voies
N° D’ARTICLE MI00842505
N° MFRP23

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix914.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P 23 POMPE À MAIN
  • Convient mieux aux applications où il y a peu ou pas de déplacement gratuit
  • Construction robuste entièrement métallique pour une résistance et une durabilité qui ne brûleront pas dans les environnements de soudage
  • La poignée en métal moulé robuste offre moins de flexibilité et moins de fatigue à l’opérateur que les poignées rondes ou en composite
  • Le port de remplissage pratique permet de remplir les pompes en position horizontale ou verticale
  • Le joint du bouchon de remplissage agit comme une soupape de sécurité pour éviter la surpression du réservoir
  • La soupape de décharge à l’intérieur du clapet antiretour empêche les charges de dériver vers le bas
  • Le grand bouton de soupape offre un contrôle supplémentaire pour le dosage lent des charges vers le bas

Spécifications

  • Type de pompe
    Vitesse unique
  • Utiliser avec le type de vérin
    Cylindre à action unique
  • Capacité d’huile
    23.800 po3
  • Capacité d’huile utilisable
    20.300 po3
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Volume par course à haute pression
    0.160 po3
  • Type de vanne
    2-Way
  • Taille du port d’huile
    3/8 NPTF
  • Angle de la poignée
    38°
  • Effort de gestion
    70.00 lb
  • Longueur totale
    13.625 po
  • Largeur totale
    4.750 po
  • Hauteur totale
    6.250 po
  • Poids
    12.90 lb
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662536192972

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif