Aperçu
- Idéal pour une utilisation dans n’importe quel nombre d’applications industrielles de levage et de poussée
- Tous les crics peuvent être utilisés en position verticale, inclinée ou horizontale
- Les étriers dentelés ou profilés aident à stabiliser la charge pour un levage plus sûr
- Toutes les prises sont conformes aux normes ASME B30.1 et sont couvertes par la garantie à vie du Marathon Power Team
Spécifications
- Conception du typePrise pour bouteille
- Capacité de charge5 tonnes
- Accident vasculaire cérébral4-3/4 po
- Hauteur rétractée7-7/8 po
- Longueur de la vis2-3/4 po
- Hauteur étendue15-3/8 po
- Courses jusqu’au piston d’extension à charge maximale12 po
- Gérer les efforts à la capacité nominale55 lb
- Longueur de la poignée de la pompe21-7/16 po
- Diamètre de la selle1-3/8 po
- Dimensions de la base5-3/16 x 3 po / 253 x 254 mm
- Poids9.00 lb
- Type de produitPrises pour bouteilles