Aperçu
- Idéal pour une utilisation dans n’importe quel nombre d’applications industrielles de levage et de poussée
- Tous les crics peuvent être utilisés en position verticale, inclinée ou horizontale
- Les étriers dentelés ou profilés aident à stabiliser la charge pour un levage plus sûr
- Toutes les prises sont conformes aux normes ASME B30.1 et sont couvertes par la garantie à vie du Marathon Power Team
Spécifications
- Conception du typePrise pour bouteille
- Capacité de charge12 tonnes
- Accident vasculaire cérébral5-7/8 po
- Hauteur rétractée9-1/2 po
- Longueur de la vis3-1/8 po
- Hauteur étendue18-1/2 po
- Courses jusqu’au piston d’extension à charge maximale26 po
- Gérer les efforts à la capacité nominale60 lb
- Longueur de la poignée de la pompe23-13/16 po
- Diamètre de la selle1-7/8 po
- Dimensions de la base6-1/2 x 4-3/16 po / 253 x 254 mm
- Poids18.00 lb
- Type de produitPrises pour bouteilles