Motion
9120A
Cric-bouteille - 20 tonnes, 6-1/4 po. course, 10-5/8 po. hauteur rétractée, 20-1/2 po. hauteur étendue
N° D’ARTICLE MI00842568
N° MFR9120A
Prix635.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cric-bouteille - 20 tonnes, 6-1/4 po. course, 10-5/8 po. hauteur rétractée, 20-1/2 po. hauteur étendue
N° D’ARTICLE MI00842568
N° MFR9120A
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
Votre prix635.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
9120A 20TON HYDR.JACK
  • Idéal pour une utilisation dans n’importe quel nombre d’applications industrielles de levage et de poussée
  • Tous les crics peuvent être utilisés en position verticale, inclinée ou horizontale
  • Les étriers dentelés ou profilés aident à stabiliser la charge pour un levage plus sûr
  • Toutes les prises sont conformes aux normes ASME B30.1 et sont couvertes par la garantie à vie du Marathon Power Team

Spécifications

  • Conception du type
    Prise pour bouteille
  • Capacité de charge
    20 tonnes
  • Accident vasculaire cérébral
    6-1/4 po
  • Hauteur rétractée
    10-5/8 po
  • Longueur de la vis
    3-5/8 po
  • Hauteur étendue
    20-1/2 po
  • Courses jusqu’au piston d’extension à charge maximale
    22 po
  • Gérer les efforts à la capacité nominale
    70 lb
  • Longueur de la poignée de la pompe
    31-1/2 po
  • Diamètre de la selle
    2 po
  • Dimensions de la base
    7-3/16 x 5-1/16 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    29.00 lb
  • Type de produit
    Prises pour bouteilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif