9040
Power Team® Jauge hydraulique - 2500/500 psi, diamètre de face de 2 1/2 po, montage inférieur (LM), remplie de silicone
N° D’ARTICLE MI00842575
N° MFR9040
Prix240.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Power Team® Jauge hydraulique - 2500/500 psi, diamètre de face de 2 1/2 po, montage inférieur (LM), remplie de silicone
N° D’ARTICLE MI00842575
N° MFR9040

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix240.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE 9040
  • Les jauges sont dotées d’une aiguille rouge Day-glo® facilement lisible et très visible
  • Le tube bourdon en acier haute résistance assure une durée de vie élevée
  • Boîtiers en acier inoxydable et anneaux de verrouillage des lentilles
  • Raccords NPT de 1/4 po
  • Calibrable
  • Psi/Barre : 0 à 10,000/0 à 690
  • Graduations majeures : 2500 psi, 100 bars

Spécifications

  • Type de jauge
    Manomètre
  • Plage de pression de la jauge
    2500/500 psi
  • Diamètre de la face
    2 1/2 po
  • Remplissage de caisse
    Silicone
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Couleur du cadran
    Noir
  • Couleur du pointeur
    Rouge jour-glo
  • Détails supplémentaires
    Les jauges sont dotées d’une aiguille rouge Day-glo® facilement lisible et très visible. Le tube bourdon en acier haute résistance assure une durée de vie élevée. Boîtiers en acier inoxydable et anneaux de verrouillage de lentille. Les jauges sèches de 4 po et 6 po peuvent être remplies de silicone (trousse no 9046). Avoir des raccords NPT de 1/4 po. Jauge étalonnée.
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif