Aperçu
Description du fabricant
JAUGE 9052
- Les jauges sont dotées d’une aiguille rouge Day-glo® facilement lisible et très visible.
- Le tube bourdon en acier haute résistance assure une durée de vie élevée.
- Boîtiers en acier inoxydable et anneaux de verrouillage des lentilles.
- Les jauges sèches de 4 po et 6 po (101,6 mm et 152,4 mm) peuvent être remplies de silicone (trousse no 9046).
- Avoir des raccords NPT de 1/4 po.
- Jauge étalonnée.
Spécifications
- Type de jaugeManomètre
- Plage de pression de la jauge10000 psi
- Diamètre de la face4 po
- Remplissage de caisseSilicone
- Raccord fileté1/4 NPT
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité