PE102
Pompe électrique portative 2-Speed Quarter Horse® PE10 - à action unique, 1/4 hp, réservoir de 0.26 gal, capacité utilisable de 60.0 po3, débit de 10 po3/min à psi max., 110/115 V, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI00842599
N° MFRPE102
Prix4,259.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe électrique portative 2-Speed Quarter Horse® PE10 - à action unique, 1/4 hp, réservoir de 0.26 gal, capacité utilisable de 60.0 po3, débit de 10 po3/min à psi max., 110/115 V, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI00842599
N° MFRPE102

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,259.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PE 102 ÉLECT. POMPE
  • Source d’alimentation portative pour vérins hydrauliques et outils – jusqu’à 25 tonnes
  • Le moteur à aimant permanent démarre facilement sous charge, même dans des conditions de tension réduite
  • Bloc-piles rechargeable en option avec bandoulière pour une portabilité maximale
  • La pompe fournit généralement 15 minutes de fonctionnement continu à 10,000 psi sur une seule batterie
  • La pompe peut être utilisée dans n’importe quelle position
  • Interrupteurs à main et à pied de 24 volts disponibles pour tous les modèles à alimentation c.a.
  • Boîtier résistant aux chocs avec flamme – construction retardée
  • Trous de montage de base pour installations fixes

Spécifications

  • Type de pompe
    Pompe électrique portative 2-Speed PE10
  • Puissance nominale
    1/4 hp
  • Tension
    110/115 V
  • Mot-clé de description
    Action unique
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • CUP_NON
    662536225175
  • Intensité
    6.0 A
  • Numéro de pièce de la vanne
    9561
  • Type de vanne
    Vidange automatique 2-Way
  • Type/fonction de vanne
    Rejet automatique 2-Way/retour anticipé (automatique)
  • Détails de la fonction de la vanne
    La position avancée maintient la pression lorsque le moteur est arrêté. La position de retour fait avancer le cylindre lorsque le moteur est en marche et le retourne lorsque le moteur est arrêté.
  • Interrupteur de commande
    Rocker Type Off, momentanément activé
  • Capacité du réservoir
    0.26 gal (É.-U.)
  • Capacité d’huile utilisable
    60.0 po3
  • Débit typique à Psi max.
    10 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    10 po3/min
  • Débit typique à 0 lb/po2
    120 po3/min
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po2
    68/74 dB(a)
  • Longueur totale
    13.000 po
  • Largeur totale
    7.750 po
  • Hauteur totale
    8.000 po
  • Poids
    24.20 lb
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif