5728409980

AVENTICS
5728409980

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., solénoïde unique, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI00842617
N° MFR5728409980
Prix86.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5728409980

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., solénoïde unique, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI00842617
N° MFR5728409980

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix86.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5728409980 TYPE 840 VLV-SGL SOL (24 VDC

Spécifications

  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Nombre de ports
    4
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.2 Cv
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Matériau du joint
    Polyuréthane
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Direction du débit
    4-Way
  • Normes respectées
    NEMA 4, UL
  • Matériau du corps
    POM
  • Hauteur totale
    41.5 mm
  • Longueur totale
    87 mm
  • Largeur totale
    22.5 mm
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.6 W
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif