RH303
Cylindre/actionneur - à action double/retour hydraulique, capacité de 30 tonnes, course : 3.000 po, 7.063 po rétracté, 10.063 po étendu
N° D’ARTICLE MI00842628
N° MFRRH303
Prix2,389.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre/actionneur - à action double/retour hydraulique, capacité de 30 tonnes, course : 3.000 po, 7.063 po rétracté, 10.063 po étendu
N° D’ARTICLE MI00842628
N° MFRRH303
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
Votre prix2,389.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RH303 RAM
  • Cylindre à trou central idéal pour tirer et tendre les câbles, boulons d’ancrage avec inserts de tête de piston interchangeables
  • Les inserts de tête de piston interchangeables offrent une polyvalence d’application
  • La fonction de sécurité intégrée empêche la surpression du circuit de rétraction
  • La tige de piston plaquée résiste à l’usure; les joints supérieurs offrent une durée de vie élevée sans fuite
  • La colonne montante résistante à la corrosion est dotée du traitement « Power Tech »
  • Chaque cylindre est doté de demi-accouplements femelles NPTF de 9796 3/8 po
  • Les modèles en acier de 60 à 200 tonnes sont équipés de poignées de transport amovibles

Spécifications

  • Série / Type
    Série RH / Trou central
  • Actionnement
    Retour hydraulique/à double action
  • Capacité du cylindre
    30 tonnes
  • Tirer la capacité du cylindre de rétraction
    15 tonnes
  • Accident vasculaire cérébral
    3.000 po
  • Capacité d’huile
    17.600 po3
  • Tirer la capacité d’huile de rétraction
    10.200 po3
  • Hauteur rétractée
    7.063 po
  • Hauteur étendue
    10.063 po
  • Zone effective
    5.890 po2
  • Rétracter la zone d’effet cylindrique
    3.380 po2
  • tonnes à 10000 psi
    29.50 tonnes
  • Tirer tonnes à 10000 psi
    16.90 tonnes
  • Tirer sur la pression interne à sa capacité
    8876 psi
  • Diamètre de la tige de piston
    2.500 po
  • Taille de l’alésage
    2.739 po
  • De la base au port
    1.000 po
  • Diamètre extérieur
    4.750 po
  • Diamètre du trou central
    1.281 po
  • Trous de montage et cercle de boulonnage
    3/8 – 16 x 3-5/8
  • Insérer la taille du filetage
    2 – 12
  • Du haut du cylindre au diamètre
    1.625 po
  • Matériau du cylindre
    Acier
  • Poids
    30.40 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif