C2512C
Cylindre/actionneur hydraulique - à action unique/rappel par ressort, capacité de 25 tonnes, course : 12.250 po, 16.750 po rétracté, 29.000 po étendu
N° D’ARTICLE MI00842648
N° MFRC2512C
Prix2,299.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre/actionneur hydraulique - à action unique/rappel par ressort, capacité de 25 tonnes, course : 12.250 po, 16.750 po rétracté, 29.000 po étendu
N° D’ARTICLE MI00842648
N° MFRC2512C
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
Votre prix2,299.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2512C CYLINDRE
  • Le roulement en bronze d’aluminium réduit l’usure causée par les charges décentrées, la force du ressort en mazimum accélère la rétraction du piston, le corps en acier solide pour la durabilité, la tige de piston chromée résiste à l’usure et à la corrosion, les trous de montage de la base pour le positionnement
  • Les ressorts de taille maximale accélèrent le retour du piston et augmentent la durée de vie du ressort
  • Corps de cylindre en acier solide pour plus de durabilité
  • La tige de piston chromée résiste à l’usure et à la corrosion
  • Large gamme d'accessoires disponibles pour le filetage sur la tige de piston, le collier ou sur l'embase du cylindre
  • Trous de montage de base standard sur les cylindres de 5 à 55 tonnes; en option sur les cylindres de 75 et 100 tonnes
  • Un demi-accouplement femelle NPTF de 3/8 po est standard

Spécifications

  • Série / Type
    Série C / à usage général
  • Actionnement
    À simple effet / rappel par ressort
  • Capacité du cylindre
    25 tonnes
  • Accident vasculaire cérébral
    12.250 po
  • Capacité d’huile
    63.200 po3
  • Hauteur rétractée
    16.750 po
  • Hauteur étendue
    29.000 po
  • Zone effective
    5.150 po2
  • tonnes à 10000 psi
    25.80 tonnes
  • Diamètre de la tige de piston
    2.250 po
  • Taille de l’alésage
    2.563 po
  • De la base au port
    1.000 po
  • Diamètre extérieur
    3.375 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.310 po
  • Nombre de trous
    2
  • Taille du filetage
    1/2 – 13
  • Profondeur du filetage
    0.750 po
  • Filetage du collier
    3-5/16 – 12
  • Longueur du filetage du collier
    1.938 po
  • Filetage interne et profondeur de tige de piston
    1-1/2 – 16 x 7/8
  • Saillie de la tige de piston
    0.375 po
  • Matériau du cylindre
    Acier
  • Poids
    34.00 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif