9002A
Cric-bouteille - 2 tonnes, 4-1/2 po. course, 7-1/8 po. hauteur rétractée, 13-9/16 po. hauteur étendue
N° D’ARTICLE MI00842851
N° MFR9002A
Prix208.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cric-bouteille - 2 tonnes, 4-1/2 po. course, 7-1/8 po. hauteur rétractée, 13-9/16 po. hauteur étendue
N° D’ARTICLE MI00842851
N° MFR9002A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix208.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
9002A PRISE DE 2-TON
  • Idéal pour une utilisation dans n’importe quel nombre d’applications industrielles de levage et de poussée
  • Tous les crics peuvent être utilisés en position verticale, inclinée ou horizontale
  • Les étriers dentelés ou profilés aident à stabiliser la charge pour un levage plus sûr
  • Toutes les prises sont conformes aux normes ASME B30.1 et sont couvertes par la garantie à vie du Marathon Power Team

Spécifications

  • Conception du type
    Prise pour bouteille
  • Capacité de charge
    2 tonnes
  • Accident vasculaire cérébral
    4-1/2 po
  • Hauteur rétractée
    7-1/8 po
  • Longueur de la vis
    1-15/16 po
  • Hauteur étendue
    13-9/16 po
  • Courses jusqu’au piston d’extension à charge maximale
    5 po
  • Gérer les efforts à la capacité nominale
    75 lb
  • Longueur de la poignée de la pompe
    12-1/4 po
  • Diamètre de la selle
    1 po
  • Dimensions de la base
    4-11/32 x 2-9/16 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    5.00 lb
  • Type de produit
    Prises pour bouteilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif