Aperçu
- Idéal pour une utilisation dans n’importe quel nombre d’applications industrielles de levage et de poussée
- Tous les crics peuvent être utilisés en position verticale, inclinée ou horizontale
- Les étriers dentelés ou profilés aident à stabiliser la charge pour un levage plus sûr
- Toutes les prises sont conformes aux normes ASME B30.1 et sont couvertes par la garantie à vie du Marathon Power Team
Spécifications
- Conception du typePrise pour bouteille
- Capacité de charge3 tonnes
- Accident vasculaire cérébral4-1/2 po
- Hauteur rétractée7-1/2 po
- Longueur de la vis2-3/8 po
- Hauteur étendue14-3/8 po
- Courses jusqu’au piston d’extension à charge maximale10 po
- Gérer les efforts à la capacité nominale45 lb
- Longueur de la poignée de la pompe19-1/4 po
- Diamètre de la selle1-1/8 po
- Dimensions de la base4-1/2 x 2-27/32 po / 253 x 254 mm
- Poids6.00 lb
- Type de produitPrises pour bouteilles