Aperçu
- Conçu pour une longue durée de vie
- Conception épurée et compacte
- Fonctionnement fluide et fiable
Spécifications
- Type de cylindreCylindres pneumatiques filetés
- ApplicationApplication pneumatique de service moyen
- Taille de l’alésage2.5 po
- Pression de fonctionnement du cylindre250 psi
- Hauteur2.63 po
- Longueur16.81 po
- Largeur2.63 po
- Poids14.00 lb
- Matériau du tubeAcier inoxydable 316
- Diamètre de la tige0.75 po
- Matériau plaquéChrome
- Type de montageCapuchon à épaulement
- Course réglableOui
- D’un dos à l’autreNon
- Emplacement du coussinTête 2-Cap 2
- Type de coussinAmorti aux deux extrémités
- Type de constructionFileté
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonSpécial, joint en U
- Emplacement du portTête 4-Cap 4
- RéciproqueOui
- Tige simple ou doubleCélibataire
- Longueur de course7 po
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Petit fil métrique mâle
- Joint de tige de type 1PolyPak de Viton