241-1003-002
Unité de commande de direction hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00843017
N° MFR241-1003-002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de commande de direction hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00843017
N° MFR241-1003-002
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
241-1003-001 ORBITROL
  • Centre ouvert
  • Détection de charge
  • Centre ouvert - Puissance au-delà
  • Clapet antiretour de direction manuelle
  • Soupape de décharge d’entrée

Spécifications

  • Débit maximum
    15 L/min
  • Débit continu
    15 L/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    93 °C
  • Type de circuit neutre
    Centre ouvert
  • Type de réaction
    Non-réaction
  • Plage de pression de fonctionnement
    124 bars
  • Hauteur totale
    3.70 po
  • Longueur totale
    5.50 po
  • Largeur totale
    5.67 po
  • Filtration recommandée
    Propreté ISO 18/13
  • Fluides recommandés
    Voir le bulletin technique Eaton 3-401
  • Pression de service
    124 bars

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif