Aperçu
- Centre ouvert
- Détection de charge
- Centre ouvert - Puissance au-delà
- Clapet antiretour de direction manuelle
- Soupape de décharge d’entrée
Spécifications
- Série4
- Débit maximum15 L/min
- Débit continu11 L/min
- Température de fonctionnement maximale du système93 °C
- Type de circuit neutreDétection de charge - Signal dynamique
- Type de réactionNon-réaction
- Type de montage2X .375-24 UNF-2B Face du port 4X .375-16 UNC-2B Face de montage
- Plage de pression de fonctionnement124 bars
- Hauteur totale3.70 po
- Longueur totale5.03 po
- Largeur totale5.67 po
- Filtration recommandéePropreté ISO 18/13
- Fluides recommandésVoir le bulletin technique Eaton 3-401
- Pression de service124 bars