243-1004-002
Unité de commande de direction hydraulique - série 4 , débit maximum de 6 gal/min, 0,5625-18 Port UNF, 7.3 po3/r
N° D’ARTICLE MI00843137
N° MFR243-1004-002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de commande de direction hydraulique - série 4 , débit maximum de 6 gal/min, 0,5625-18 Port UNF, 7.3 po3/r
N° D’ARTICLE MI00843137
N° MFR243-1004-002
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
243-1004-002 ORBITROL
  • Centre ouvert
  • Détection de charge
  • Centre ouvert - Puissance au-delà
  • Clapet antiretour de direction manuelle
  • Soupape de décharge d’entrée

Spécifications

  • Série
    4
  • Déplacement
    7.3 po3/r
  • Débit maximum
    6 gal/min
  • Pression maximale du système
    1798 psi
  • Débit continu
    23 L/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    93 °C
  • Type de circuit neutre
    Détection de charge
  • Options de vanne
    Clapet antiretour de direction manuelle
  • Taille du port
    SAE 6 (9/16–18 UNF)
  • Type de réaction
    Non-réaction
  • Type de montage
    2X .375-24 UNF-2B Face du port 4X .375-16 UNC-2B Face de montage
  • Plage de pression de fonctionnement
    124 bars
  • Hauteur totale
    3.70 po
  • Longueur totale
    5.60 po
  • Largeur totale
    5.67 po
  • Configuration du port
    SAE 6 (9/16–18 UNF)
  • Filtration recommandée
    Propreté ISO 18/13
  • Fluides recommandés
    Voir le bulletin technique Eaton 3-401
  • Pression de service
    124 bars

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif