1025
Extracteur de mâchoire mécanique long réversible Grip-O-Matic® 2 voies - capacité de 5 tonnes, 6.00 po de propagation, 5.50 po de portée
N° D’ARTICLE MI00844281
N° MFR1025
Prix356.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extracteur de mâchoire mécanique long réversible Grip-O-Matic® 2 voies - capacité de 5 tonnes, 6.00 po de propagation, 5.50 po de portée
N° D’ARTICLE MI00844281
N° MFR1025
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
Prix356.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1025 #2 TIROIR À MÂCHOIRE
  • Fonction Grip-O-Matic® sur tous les extracteurs. Plus la traction est dure, plus la prise est serrée pour retirer les engrenages, les roulements et d’innombrables autres pièces de presse
  • Les extracteurs combinés à 2, 3 et 2/3 voies facilitent le choix d’un extracteur spécifique pour une application spécifique
  • Forgé à partir d’acier de haute qualité, traité thermiquement et soumis à des tests rigoureux qui dépassent la capacité nominale de l’extracteur
  • Conforme aux spécifications fédérales : GGG-P-00781-D
  • Les têtes en alliage d’acier sont forgées pour une résistance maximale
  • Les filets des vis de forçage sont roulés et non coupés. Ce processus crée un fil plus lisse et plus solide
  • Boulons transversaux en acier allié traité thermiquement pour une résistance maximale au cisaillement
  • Les orteils usinés de la mâchoire de l’extracteur produisent des orteils de traction plus grands et plus résistants

Spécifications

  • Nombre de mâchoires
    Mâchoire 2
  • Type d’extracteur
    Extracteur à mâchoire longue réversible 2 voies
  • Capacité
    5 tonnes
  • Propagation
    6.00 po
  • Portée
    5.50 po
  • Taille de la vis
    9/16 – 20 x 6-15/16
  • Largeur de la mâchoire inférieure
    0.75 po
  • Largeur de la mâchoire supérieure
    0.38 po
  • Épaisseur inférieure de la mâchoire
    0.25 po
  • Épaisseur de la mâchoire supérieure
    0.33 po
  • Poids
    2.20 lb
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662536007566

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif