Motion
263-3185-002
Unité de commande de direction hydraulique - séries 110, 230, 450 , débit maximum de 20 gal/min, 0,750-16 Port UNF, 28.2 po3/r
N° D’ARTICLE MI00844417
N° MFR263-3185-002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de commande de direction hydraulique - séries 110, 230, 450 , débit maximum de 20 gal/min, 0,750-16 Port UNF, 28.2 po3/r
N° D’ARTICLE MI00844417
N° MFR263-3185-002
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
263-3185 UNITÉ DE DIRECTION
  • EMSS
  • Q-Amp
  • Détection de charge
  • Boulon sur la vanne prioritaire
  • Centre ouvert
  • Centre fermé
  • Vannes intégrales

Spécifications

  • Série
    110, 230, 450
  • Déplacement
    28.2 po3/r
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Pression maximale du système
    3495 psi
  • Débit continu
    76 L/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    93 °C
  • Type de circuit neutre
    Détection de charge
  • Options de vanne
    Soupape de décharge de cylindre, soupape anti-cavitation, clapet antiretour de direction manuelle
  • Taille du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Type de réaction
    Non-réaction, cylindre endommagé, niveau 3
  • Type de montage
    2X .375-24 UNF-2B Face du port 4X .375-16 UNC-2B Face de montage
  • Plage de pression de fonctionnement
    241 bars
  • Hauteur totale
    4.06 po
  • Longueur totale
    7.45 po
  • Largeur totale
    3.70 po
  • Configuration du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Filtration recommandée
    Propreté ISO 18/13
  • Fluides recommandés
    Voir le bulletin technique Eaton 3-401
  • Pression de service
    241 bars

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif