6232
Nitrile Oil Seal - Solid, 0.625 in Shaft Dia., 1.126 in OD, 0.250 in Overall Width, CRW5 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00844780
N° MFR6232
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 0.625 in Shaft Dia., 1.126 in OD, 0.250 in Overall Width, CRW5 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00844780
N° MFR6232
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6232 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort
  • Lèvre unique robuste avec joint d’onde hydrodynamique de pointe pour sceller les applications sous pression.

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    0.625 po
  • Diamètre extérieur
    1.126 po
  • Largeur totale
    0.250 po
  • Type de conception
    CRW5
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort
  • Mot-clé de description
    Conception CRW5
  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Tolérance de pression
    90 psi à 0 pi/min
  • Numéro CUP du fabricant
    085311004404
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Description de la construction
    Lèvre unique, à ressort sans boîtier intérieur
  • Application typique
    Utiliser dans les applications où la pression est supérieure aux capacités des joints standard de type à torsion.
  • Poids
    0.02 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif