Motion
6243
Single Lip Grease Seal - Solid, 0.624 in Shaft Dia., 1.131 in OD, 0.188 in Overall Width, HM14 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00844881
N° MFR6243
Prix9.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Grease Seal - Solid, 0.624 in Shaft Dia., 1.131 in OD, 0.188 in Overall Width, HM14 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00844881
N° MFR6243
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
Votre prix9.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6243 JOINT D’HUILE
  • Utilisé pour les applications lubrifiées à la graisse modérément exigeantes
  • Pour utilisation dans des applications fonctionnant à des vitesses modérées
  • Exclusion maximale, lèvre du visage vers l’extérieur

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    0.624 po
  • Diamètre extérieur
    1.131 po
  • Largeur totale
    0.188 po
  • Type de conception
    HM14
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Nombre de lèvres
    1
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Boîtier
    Acier
  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    3 psi
  • Type de ressort
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    085311884044
  • Manchons d’usure compatibles
    99062;99810
  • Anneaux en V compatibles
    400160;400161;400164;400165
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Équipement agricole lubrifié à la graisse, extrémités de roues, essieux, rouleaux et convoyeurs
  • Poids
    0.02 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif